3/4″ natični ključ (inch), šesterokotni 1.1/2″

Št. art.: 6400A 1.1/2
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1 1/2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6400A 1.1/2
Kopiraj
EAN/GTIN 4991644140961
Kopiraj
Številka proizvajalca 6400A 1.1/2
Kopiraj
L-število L60050 7449
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 59 mm
  • Dimenzija D2: 45 mm
  • D1: 52 mm
  • Dolžina: 26 mm
  • Pogon: 3/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 1.1/2″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden