Prostoročna kolesna ročica 20″ z obročem UD profila 41 mm

Št. art.: 6256470
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6256470
Kopiraj
EAN/GTIN 4010886625644
Kopiraj
Številka proizvajalca 6256470
Kopiraj
L-število L60160 427
Kopiraj
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Frikcijski ključ (št. 31 K) z zamenljivimi 12-kraki UD profila ali dvojnimi šestkotnimi vstavnimi obročki (št. 31 R)
6-kraki so na voljo na zahtevo
Predvsem primeren za jeklene konstrukcije in gradnjo odrov
Do 30″ ravna gred, od 35″ z drsno cevjo
Vanadijevo jeklo 31CrV3, mangan-fosfatirano
Razlaga številke izdelka: 31 KR 16-32 = ključ 31 K 16″ in vstavni obroč 31 R 32 mm

Lastnosti:

  • Vstavni obroček z dvojnim šestkotnikom: 41
  • Skupna dolžina [palec]: 20
  • Skupna dolžina [mm]: 500 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 63,6 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 21,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez