Miniaturna krožna ščetka jeklena žica 0,10 mm, ⌀ ščetke D1ךirina ščetke: 19X2mm

Št. art.: 574930 19X2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
620 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina ščetke (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
Tipična uporaba Čiščenje, posnemanje zarobka
⌀ ščetke D1 19 mm
Širina ščetke 2 mm
Debelina ščetin 0,1 mm
Dolžina ščetin H1 5 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574930 19X2
EAN/GTIN 4017359289402
Številka proizvajalca 410222
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.