Miniaturní kulatý kartáč Ocelový drát 0,10 mm, ⌀ kartáče D1ךířka kartáče: 19X2mm

Artiklové číslo: 574930 19X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
525 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Miniatur-Rundbürste Stahldraht 0,10 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 19X2mm
Pevnost štětin 0,1 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 2 mm
Výška lemu H1 5 mm
Průměr kartáče D1 19 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 3 mm
Otáčky max. 12 000 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574930 19X2
EAN / GTIN 4017359289402
Číslo výrobce 410222
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.