{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
Utilizzo tipico | pulizia, sbavatura | |
⌀ Spazzola D1 | 19 mm | |
Larghezza spazzola | 2 mm | |
Spessore setole | 0,1 mm | |
Lunghezza utile H1 | 5 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574930 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359289402 | |
Codice del produttore | 410222 |