{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material obloge | Jeklena žica | |
| Tipična uporaba | Čiščenje, posnemanje zarobka | |
| Debelina ščetin | 0,1 mm | |
| Dolžina ščetin H1 | 6 mm | |
| ⌀ držala Ds | 3 mm | |
| Posukanje | valovita | |
| Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
| Številka izdelka | 574930 22X2 | |
| EAN/GTIN | 4017359289396 | |
| Številka proizvajalca | 410223 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |