{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Miniatur-Rundbürste Stahldraht 0,10 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 19X2mm | |
| Grosime perie | 0,1 mm | |
| Material garnitură | oțel | |
| Versiunea materialului de umplutură | Ondulat | |
| Bordură lată | 2 mm | |
| Înălțime garnitură | 5 mm | |
| Diametru perie | 19 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | tijă | |
| Diametrul arborelui | 3 mm | |
| Turaţie max. | 12.000 min-1 | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare | |
| Tip produs | Perie rotundă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 574930 19X2 | |
| EAN / GTIN | 4017359289402 | |
| Număr producător | 410222 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |