• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur-Rundbürste Stahldraht 0,10 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 19X2mm

Artikel-Nr.: 574930 19X2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Miniatur-Rundbürste Stahldraht 0,10 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 19X2mm
Stärke Borsten 0,1 mm
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial gewellt
Breite Besatz L3 2 mm
Höhe Besatz H1 5 mm
Durchmesser Bürste D1 19 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Schaft
Durchmesser Schaft Ds 3 mm
Drehzahl max. 12 000 min-1
typische Verwendung Entgraten; Reinigen
Produktart Rundbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574930 19X2
EAN / GTIN 4017359289402
Herstellernummer 410222
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Bearbeiten von Präzisionswerkstücken, kleinflächigen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen.