{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Arame de aço | |
| utilização típica | Limpar, rebarbar | |
| ⌀ da escova D1 | 19 mm | |
| Largura da escova | 2 mm | |
| Espessura das cerdas | 0,1 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 5 mm | |
| ⌀ haste Ds | 3 mm | |
| Trançado | ondulado | |
| n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Escova circular |
| Número do artigo | 574930 19X2 | |
| EAN/GTIN | 4017359289402 | |
| Número do fabricante | 410222 | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |