{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Typisch gebruik | Reinigen, afbramen | |
Borstel-⌀ D1 | 19 mm | |
Borstelbreedte | 2 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,1 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 5 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574930 19X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289402 | |
Nummer fabrikant | 410222 |