{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
standartinis naudojimas | Valymas, užvartų nuėmimas | |
Šepečio ⌀ D1 | 19 mm | |
Šepečio plotis | 2 mm | |
Šerių storis | 0,1 mm | |
Ilgis H1 | 5 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574930 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359289402 | |
Gamintojo numeris | 410222 |