Cepillo redondo de miniatura Alambre de acero 0,10 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo: 19X2mm

Número de artículo: 574930 19X2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
505 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Miniatur-Rundbürste Stahldraht 0,10 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 19X2mm
Grosor cerdas 0,1 mm
Material filamentos acero
Versión del material dotación Forma ondulada
Borde ancho L3 2 mm
Altura filamentos H1 5 mm
Diámetro cepillo D1 19 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 3 mm
Número de revoluciones máx. 12.000 min-1
Empleo típico Desbarbado; Limpieza
Tipo de producto Cepillo circular
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574930 19X2
EAN / GTIN 4017359289402
Número del fabricante 410222
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.