• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Kompaktna vsestranska svetilka z aluminijastim ohišjem

Št. art.: 503152

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Številka izdelka 503152
EAN/GTIN 4058205038379
Številka proizvajalca 503152
L-število 081447 C7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Hvala za povratne informacije. Pri modelu C7 Classic smo namreč upoštevali številne predloge strank glede prejšnjega modela. Večji, bolj oprijemljiv stikalo olajša upravljanje z rokavicami. Leča je bila na novo izračunana in opremljena z najnovejšo LED tehnologijo. Tudi pri ergonomiji smo se usmerili na želje strank. To svetilko naredi vsestransko, z neuničljivo tehnologijo in izjemno dolgo življenjsko dobo. Garancija
  • : do 7 let (ob registraciji izdelka). Dolžina (defokusirano): 130 mm. Premer glave: 37 mm. Fokus: Napreden sistem ostrenja. Premer ohišja: 30 mm. Teža z baterijami: 175 g. Material ohišja: Aluminij, barva ohišja: črna. Svetilnost: 450 - 40 lm. Dolžina osvetlitve: 300 - 100 m. Svetlobne funkcije: Nizka moč, srednja moč, moč. Do 25 ur svetlobe v varčnem načinu. Barvna temperatura med 6000 in 8000 K. Stikalo: Stikalo za končno zaporo. Indeks barvnega upodabljanja (CRI): 70. Delovanje s 4 baterijami AAA. Obseg dobave: Svetilka vključno z baterijami, ročajem. Delovni temperaturni razpon: -20 do +40 °C. Stopnja zaščite IP54.
  • Svetovalci za storitve in izdelke