Linterna compacta y versátil con carcasa de aluminio

Número de artículo: 503152
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 503152
EAN / GTIN 4058205038379
Número del fabricante 503152
Número L 081447 C7
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Muchas gracias por tu comentario. Porque en la C7 Classic hemos puesto en práctica muchas sugerencias de los clientes con respecto al modelo anterior. Un interruptor más grande y fácil de manejar facilita el uso con guantes. La lente se ha rediseñado y equipado con la última tecnología LED. También nos hemos orientado hacia los deseos de los clientes en cuanto a ergonomía. Esto convierte a la lámpara en un producto versátil con una tecnología indestructible y una durabilidad extrema.
  • Garantía de por vida: Hasta 7 años (con registro del producto). Longitud (desenfocado): 130 mm. Diámetro de la cabeza: 37 mm. Fokus: Sistema de enfoque avanzado. Diámetro de la carcasa: 30 mm. Peso con pilas: 175 g. Material de la carcasa: Aluminio, color de la carcasa: negro. Rendimiento lumínico: 450 - 40 lm. Alcance de la iluminación: 300 - 100 m. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia media, potencia. Hasta 25 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. Temperatura de color entre 6000 y 8000 K. Interruptor: Interruptor de tapa final. Índice de reproducción cromática (IRC): 70. Funciona con 4 pilas AAA. Contenido: Linterna con pilas y correa para la mano incluidas. Rango de temperatura de trabajo: De -20 a +40 °C. Clase de protección IP54.
  • Asesores de productos y servicios