• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kompaktní univerzální svítilna s hliníkovým pouzdrem

Artiklové číslo: 503152

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 503152
EAN / GTIN 4058205038379
Číslo výrobce 503152
L-číslo 081447 C7
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Děkujeme za zpětnou vazbu. U modelu C7 Classic jsme totiž realizovali mnoho návrhů zákazníků týkajících se předchozího modelu. Větší, lépe uchopitelný spínač usnadňuje ovládání v rukavicích. Čočka byla přepracována a vybavena nejnovější LED technologií. A také z ergonomického hlediska jsme se orientovali na přání zákazníků. Díky tomu je tato lampa univerzálním pomocníkem s odolnou technologií a extrémní životností. Záruka „
  • “: až 7 let (při registraci produktu). Délka (rozostřená): 130 mm. Průměr hlavy: 37 mm. Fokus: Pokročilý systém zaostřování. Průměr krytu: 30 mm. Hmotnost s bateriemi: 175 g. Materiál pouzdra: Hliník, barva krytu: černá. Světelný výkon: 450 - 40 lm. Dosah světla: 300 - 100 m. Světelné funkce: Nízký výkon, střední výkon, vysoký výkon. Až 25 hodin svícení v úsporném režimu. Teplota barev mezi 6000 a 8000 K. Spínač: Koncový spínač. Index podání barev (CRI): 70. Provoz s 4 bateriemi AAA. Rozsah dodávky: Svítidlo včetně baterií, poutko na ruku. Rozsah pracovních teplot: -20 až +40 °C. Stupeň ochrany IP54.
  • Servis & produktoví poradci

    Přihlaste se

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Nastavit provizi

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku