Compacte allround zaklamp met aluminium behuizing

Artikelnummer: 503152
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 503152
EAN/GTIN 4058205038379
Nummer fabrikant 503152
L-nummer 081447 C7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

Hartelijk dank voor uw feedback. Bij de C7 Classic hebben we namelijk veel suggesties van klanten met betrekking tot het vorige model in praktijk gebracht. Een grotere, beter hanteerbare schakelaar vergemakkelijkt de bediening met handschoenen aan. De lens is opnieuw berekend en uitgerust met de nieuwste LED-technologie. Ook op ergonomisch vlak hebben we ons gericht op de wensen van de klant. Dat maakt de lamp tot een allrounder met onverwoestbare techniek en een extreem lange levensduur.
  • garantie: tot 7 jaar (bij productregistratie). Lengte (defocused): 130 mm. Kopdiameter: 37 mm. Focus: Geavanceerd scherpstelsysteem. Behuizingsdiameter: 30 mm. Gewicht met batterijen: 175 g. Materiaal behuizing: Aluminium, behuizingskleur: zwart. Lichtopbrengst: 450 - 40 lm. Reikwijdte lichtbundel: 300 - 100 m. Lichtfuncties: Laag vermogen, gemiddeld vermogen, hoog vermogen. Tot 25 uur brandduur in energiebesparende modus. Kleurtemperatuur tussen 6000 - 8000 K. Schakelaar: Eindkapschakelaar. Kleurweergave-index (CRI): 70. Werkt op 4 AAA-batterijen. Levering: Lamp inclusief batterijen, handriem. Werktemperatuurbereik: -20 tot +40 °C. Beschermingsklasse IP54.
  • Diensten en productadviseurs