Lampe torche compacte polyvalente avec boîtier en aluminium

Réf.: 503152
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 503152
EAN / GTIN 4058205038379
Réf. fabricant 503152
Article hors catalogue 081447 C7
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Merci beaucoup pour votre commentaire. En effet, pour le C7 Classic, nous avons mis en œuvre de nombreuses suggestions de clients concernant le modèle précédent. Un interrupteur plus grand et plus maniable facilite l’utilisation avec des gants. La lentille a été recalculée et équipée de la toute dernière technologie LED. Nous avons également tenu compte des souhaits de nos clients en matière d’ergonomie. Cela fait de cette lampe un produit polyvalent doté d’une technologie indestructible et d’une longévité extrême.
  • Garantie: jusqu’à 7 ans (en cas d’enregistrement du produit). Longueur (décentrée): 130 mm. Diamètre de tête: 37 mm. Focalisation: Système de mise au point avancé. Diamètre boîtier: 30 mm. Poids avec piles: 175 g. Matériau du boîtier: Aluminium, couleur du boîtier: noir. Puissance lumineuse: 450 - 40 lm. Portée: 300 - 100 m. Fonctions d’éclairage: Faible puissance, puissance moyenne, puissance élevée. Jusqu’à 25 heures d’autonomie en mode économie d’énergie. Température de couleur comprise entre 6000 et 8000 K. Interrupteur: Interrupteur à capuchon. Indice de rendu des couleurs (IRC): 70. Fonctionne avec 4 piles AAA. Livraison: Lampe avec piles et dragonne incluses. Plage de température de fonctionnement: -20 à +40 °C. Indice de protection IP54.
  • Téléchargements et documents