Kompakt allround-lommelygte med aluminiumshus

Art.-nr.: 503152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 503152
EAN/GTIN 4058205038379
Producentnummer 503152
L-nummer 081447 C7
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Mange tak for din feedback. For med C7 Classic har vi implementeret mange kundesuggestioner vedrørende den tidligere model. En større, mere grebvenlig kontakt gør betjeningen lettere med handsker på. Linsen er blevet nyberegnet og udstyret med den nyeste LED-teknologi. Vi har også tilpasset os kundernes ønsker med hensyn til ergonomi. Det gør lampen til en alsidig lampe med uforgængelig teknik og ekstrem holdbarhed.
  • Garanti: Op til 7 år (ved produktregistrering). Længde (defokuseret): 130 mm. Hovedets diameter: 37 mm. Fokus: Avanceret fokussystem. Husdiameter: 30 mm. Vægt med batterier: 175 g. Kabinetsmateriale: Aluminium, kabinets farve: sort. Lyseffekt: 450 - 40 lm. Lysvidde: 300 - 100 m. Lysfunktioner: Lav effekt, mellem effekt, høj effekt. Op til 25 timers lysvarighed i energibesparende tilstand. Farvetemperatur mellem 6000 og 8000 K. Afbryder: Endekap-afbryder. Farvegengivelsesindeks (CRI): 70. Fungerer med 4 AAA-batterier. Leveringsomfang: Lygte inkl. batterier, håndrem. Arbejdstemperaturområde: -20 til +40 °C. Beskyttelsesklasse IP54.
  • Service- og produktrådgivere

    Log på

    Til login

    Din kontaktperson

    Angiv ordre

    Dit kundekort

    Vis venligst QR-koden ved kassen.
    Hentet på 

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven