Lanterna compactă multifuncțională cu carcasă din aluminiu

Cod articol.: 503152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 503152
EAN / GTIN 4058205038379
Număr producător 503152
L-Număr 081447 C7
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Vă mulțumim pentru feedback. Pentru că la modelul C7 Classic am pus în practică multe sugestii ale clienților referitoare la modelul anterior. Un comutator mai mare și mai ușor de manevrat facilitează utilizarea cu mănuși. Lentila a fost recalculată și echipată cu cea mai nouă tehnologie LED. De asemenea, ne-am orientat către cerințele clienților și din punct de vedere ergonomic. Acest lucru face ca lampa să fie un produs versatil, cu o tehnologie indestructibilă și o durabilitate extremă.
  • Garanție: până la 7 ani (în cazul înregistrării produsului). Lungime (defocalizat): 130 mm. Diametrul capului: 37 mm. Focalizare: Sistem avansat de focalizare. Diametrul carcasei: 30 mm. Greutate cu baterii: 175 g. Material carcasă: Aluminiu, culoarea carcasei: neagră. Putere de iluminare: 450 - 40 lm. Distanţă de iluminare: 300 - 100 m. Funcții de iluminare: Putere redusă, putere medie, putere. Până la 25 ore de autonomie în modul de economisire a energiei. Temperatură de culoare între 6000 și 8000 K. Comutator: Comutator cu capac de închidere. Indicele de redare a culorilor (CRI): 70. Funcționează cu 4 baterii AAA. Domeniul de aplicare a livrării: Lanterna incluzând baterii, curea de mână. Intervalul de temperatură de lucru: -20 până la +40 °C. Clasa de protecție IP54.
  • Consilieri de servicii și produse