• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakte Allround-Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse

Artikel-Nr.: 503152
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 503152
EAN / GTIN 4058205038379
Herstellernummer 503152
L-Nummer 081447 C7
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Vielen Dank fürs Feedback. Denn bei der C7 Classic haben wir viele Kundenvorschläge bezüglich des vorherigen Modells in die Tat umgesetzt. Ein größerer, griffigerer Schalter erleichtert die Bedienung mit Handschuhen. Die Linse wurde neu berechnet und mit neuster LED-Technik ausgestattet. Und auch ergonomisch haben wir uns an Kundenwünschen orientiert. Das macht die Lampe zu einem Allrounder mit unverwüstlicher Technik und extremer Langlebigkeit.
  • Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Länge (defokussiert): 130 mm. Kopfdurchmesser: 37 mm. Fokus: Advanced Focus System. Gehäusedurchmesser: 30 mm. Gewicht mit Batterien: 175 g. Gehäusematerial: Aluminium, Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: 450 - 40 lm. Leuchtweite: 300 - 100 m. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power. Bis zu 25 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Farbtemperatur zwischen 6000 - 8000 K. Schalter: Endkappenschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Betrieb mit 4 AAA-Batterien. Lieferumfang: Leuchte inkl. Batterien, Handschlaufe. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Schutzklasse IP54.
  • Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb