Torcia compatta e versatile con corpo in alluminio

Codice art.: 503152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 503152
EAN / GTIN 4058205038379
Codice del produttore 503152
Numero-L 081447 C7
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Grazie mille per il feedback. Infatti, nel modello C7 Classic abbiamo messo in pratica molti suggerimenti dei clienti relativi al modello precedente. Un interruttore più grande e maneggevole facilita l’utilizzo con i guanti. La lente è stata riprogettata e dotata della più recente tecnologia LED. Anche dal punto di vista ergonomico ci siamo orientati alle esigenze dei clienti. Questo rende la lampada un prodotto versatile con una tecnologia indistruttibile e una durata estrema.
  • Garanzia: fino a 7 anni (con registrazione del prodotto). Lunghezza (sfocata): 130 mm. Diametro testa: 37 mm. Focalizzazione: Sistema di messa a fuoco avanzato. Diametro alloggiamento: 30 mm. Peso con batterie: 175 g. Materiale della cassa: Alluminio, colore dell’alloggiamento: nero. Potenza luminosa: 450 - 40 lm. Distanza d’illuminazione: 300 - 100 m. Funzioni luminose: Bassa potenza, media potenza, potenza. Fino a 25 ore di autonomia in modalità risparmio energetico. Temperatura di colore compresa tra 6000 e 8000 K. Interruttore: Interruttore con cappuccio terminale. Indice di resa cromatica (CRI): 70. Funzionamento con 4 batterie AAA. Fornitura: Lampada incl. batterie, cinturino da polso. Intervallo di temperatura di esercizio: Da -20 a +40 °C. Classe di protezione IP54.
  • Download & documenti