Vzmetni valjček za stopnice na ploščadi, električno prevoden, brez zavore

Št. art.: 50113
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50113
Kopiraj
EAN/GTIN 4031405501133
Kopiraj
Številka proizvajalca 050113
Kopiraj
L-število L90110 1095
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za stopničke
  • Valj z osjo in vzmetjo
  • Navedite zaporedno številko stopnišča na stopničkah

Lastnosti:

  • Širina: 57 mm
  • Višina: 273 mm
  • Dolžina: 131 mm
  • Material: Pocinkano jeklo, plastika
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Električno prevodno brez zavore
  • Premer valja: 125 mm