Priključni kabel simplex z gumbom Data, Tip: R2

Št. art.: 498940 R2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina kabla 2 m
Priključek kabla drugo
Različica kabla ravni kabel
Vrsta izdelka polnilni kabel/podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498940 R2
EAN/GTIN 4059192001988
Številka proizvajalca 4102410
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Pomična merila art. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742 − 412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686 − 418702; 418751,
Zunanji mikrometri art. 421304; 421306; 421320; 421680−421686; 428930,
Merilne ure art. 434000 − 434024; 434312; 434318; 434324;
Višinski merilnik art. 445000.