Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,01 mm 12,5 mm

Št. art.: 434312 12,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,25 € /kos.
  • 23,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; Radijski sistem MAHR i wi
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,02 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; Radijski sistem MAHR i wi
Vrsta IP-zaščite IP 42
Merilna sila 0,65−0,90 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 58 mm
Debelina ohišja 35 mm
Radijska naprava Programska oprema proizvajalca
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2450
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434312 12,5
EAN/GTIN 4059192014438
Številka proizvajalca 4337134

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z zelo velikim prikazom številk (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.
Absolutna funkcija:
nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.
Faktor je nastavljiv prek prikaza na prikazovalniku.
Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.
Z vgrajenim radijskim sistemom i-wi za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.
Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli