{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Višina zarisovanja | 350 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,04 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Presek merilnega stebra | 35×15 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina osnovne ploskve | 180 mm | |
Širina osnovne ploskve | 98 mm | |
Masa | 4,8 kg | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 445000 350 | |
EAN/GTIN | 4059192016807 | |
Številka proizvajalca | 4426100 |