Digitalno pomično merilo MarCal z nožastima merilnima konicama, Merilno območje: 300mm

Št. art.: 415320 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 24,10 € /kos.
  • 20,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija MarCal
Vrsta zaščite IP IP65
Oznaka proizvajalca MarCal 18 EWR
Embalaža Primer
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Točnost 0,03 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 300 mm
Premer notranjega merilnega nastavka 10 mm
Dolžina konic 90 mm
Merilne konice da
Z globinskim omejevalnikom nein
Merilno orodje digitalno
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Shranjevanje izmerjenih vrednosti sistem MAHR Reference Lock
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 10 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik USB; vmesnik Digimatic
Standard tovarniški standard
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka digitalno pomično merilo za delavnico
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 415320 300
EAN/GTIN 4059192002909
Številka proizvajalca 4112704
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Neposredno odčitavanje na preglednem, velikem digitalnem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MarCal" Poglej vse