Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalni mikrometer z zamenljivimi merilnim nastavki, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 421320 0-25

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421320 0-25
EAN/GTIN 4059192004385
Številka proizvajalca 4151723
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mikrometri art. 421306 z nevrtečim vretenom in hitro zamenljivimi merilnimi nastavki.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.6 parov merilnih nastavkov z: 
  • Ravno merilno površino ⌀ 6,5 mm.
  • Krožnikasto merilno površino ⌀ 11,3 mm.
  • Zmanjšano merilno površino ⌀ 2 mm.
  • Kroglasto merilno površino ⌀ 7 mm.
  • Nožasto merilno površino 0,75×7 mm.
  • Koničasto merilno površino.