Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Digitalno pomično merilo s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412516 150

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412516 150
Številka proizvajalca 412516 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik s številkami velikosti 8,5 mm. Sodoben, energetsko učinkovit merilni sistem s funkcijo Reference-Lock.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.