Csatlakozó kábel simplex, adatgombbal, Típus: R2

Cikkszám: 498940 R2
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 2 m
Kábel csatlakozó egyéb
Kábel kivitel egyenes kábel
Termék fajtája töltőkábel/adatkábel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 498940 R2
EAN / GTIN 4059192001988
Gyártó száma 4102410
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Alkalmazható:

412516; 412518; 412728; 412729; 412742 − 412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686 − 418702; 418751 sz. tolómérőhöz,
421304; 421306; 421320; 421680 − 421686; 428930 sz. kengyeles mikrométerhez,
434000 − 434024; 434312; 434318; 434324 sz. mérőórákhoz;
445000 sz. magasságmérő készülékhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető