Priključni kabel simplex s podatkovnim gumbom, tip: R2

Artikl br.: 498940 R2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina kabela 2 m
Kabelska veza ostalo
Verzija kabela ravni kabel
Vrsta proizvoda kabel za punjenje / podatkovni kabel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498940 R2
EAN / GTIN 4059192001988
Broj proizvođača 4102410
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Odgovara:

Pomično mjerilo br. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742 − 412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686 − 418702; 418751,
Stremenasti mikrometri br. 421304; 421306; 421320; 421680 − 421686; 428930,
Mjerni satovi br. 434000 − 434024; 434312; 434318; 434324;
Visinomjeri br. 445000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost