Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalno globinsko pomično merilo s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 418686 150

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 418686 150
Številka proizvajalca 418686 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik z 8,5 mm visokimi številkami. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Merilne površine so zelo fino lepane. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem ⌀ 1,5 mm, dolžina 5 mm.

Izvedba - ilustracija:

Dodatni mostiček art. 418610
Merilni nastavek art. 418630

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630.
Podatkovni kabel art. 498940.