Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 421304 0-25

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421304 0-25
EAN/GTIN 4059192004316
Številka proizvajalca 4151705
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po DIN 863. Dobro čitljiv (8,5 mm visok) kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni merilni sistem s sistemom Reference-Lock, ki preprečuje napačno posluževanje naprave. Merilne površine iz karbidne trdine. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Raglja vgrajena v merilni boben. Kromiran jeklen lok s toplotno izolacijo. Preklop med relativno in absolutno meritvijo. Prikaz ničle v poljubnem položaju. Funkcija za prednastavitev.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.