Aansluitkabel simplex met gegevenstoets, Type: R2

Artikelnummer: 498940 R2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kabellengte 2 m
Kabelaansluiting overige
Kabeluitvoering rechte kabel
Producttype laadkabel/datakabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498940 R2
EAN/GTIN 4059192001988
Nummer fabrikant 4102410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

Schuifmaten nr. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742 − 412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686 − 418702; 418751,
Beugelschroefmaten nr. 421304; 421306; 421320; 421680 − 421686; 428930,
Meetklokken nr. 434000 − 434024; 434312; 434318; 434324;
Hoogtemeter nr. 445000.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid