Klešče za obročne sponke

Št. art.: 46 31 A12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 45 stopinj
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Uporaba varnostnega obroča, DIN ISO 5743 za zunanje varovalne obroče
Za premer min., za zunanje varovalne obroče 10 mm
Za premer maks., za zunanje varovalne obroče 25 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Površina atramentirano; polirano
Postopek izdelave kovano
Standard DIN ISO 5743
Celotna dolžina 130 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 46 31 A12
EAN/GTIN 4003773067009
Številka proizvajalca 46 31 A12
L-število L70010 1096
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • močna oblika, kovana
  • nedrseči in stabilni nasveti

Lastnosti:

  • Zmogljivost za premer gredi: Ø 10 - 25 mm
  • Konice (premer): Ø 1,3 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane