{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Pofa/száj helyzete | hajlított | |
| Szög, hajlított | 45 fok | |
| Csukló típusa | áttűzött illeszték | |
| Nyitórugóval | igen | |
| Seeger gyűrű használata, DIN ISO 5743 | külső Seeger-gyűrűhöz | |
| Átmérőhöz min., külső Seeger-gyűrűhöz | 10 mm | |
| Átmérőhöz max., külső Seeger-gyűrűhöz | 25 mm | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | seeger gyűrű fogó | |
| Felület | foszfátozott; polírozott | |
| Gyártási eljárás | kovácsolt | |
| Szabvány | DIN ISO 5743 | |
| Teljes hossz L | 130 mm |
| Cikkszám | 46 31 A12 | |
| EAN / GTIN | 4003773067009 | |
| Gyártó száma | 46 31 A12 | |
| L-szám | L70010 1096 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |