Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes en ángulo de 45° recubiertos de plástico negro atramentado 130 mm

Número de artículo: 46 31 A12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 45 grados
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 5743 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 10 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 25 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 130 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 46 31 A12
EAN / GTIN 4003773067009
Número del fabricante 46 31 A12
Número L L70010 1096
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 10 - 25 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 1,3mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida