{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 45 stupeň | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Použití pojistného kroužku, DIN ISO 5743 | Pro vnější pojistné kroužky | |
| Pro průměr min., Pro vnější pojistné kroužky | 10 mm | |
| Pro průměr max., Pro vnější pojistné kroužky | 25 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Celková délka | 130 mm |
| Katalogové číslo | 46 31 A12 | |
| EAN / GTIN | 4003773067009 | |
| Číslo výrobce | 46 31 A12 | |
| L-číslo | L70010 1096 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |