{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grad | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5743 | Pentru inele de siguranţă exterioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare | 10 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare | 25 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Lungimea totală | 130 mm |
| Cod articol | 46 31 A12 | |
| EAN / GTIN | 4003773067009 | |
| Număr producător | 46 31 A12 | |
| L-Număr | L70010 1096 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |