Pince pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre coudées à 45° gainées en plastique noire atramentisée 130 mm

Réf.: 46 31 A12
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
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 45 degré
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Utilisation circlips, DIN ISO 5743 pour circlips extérieurs
Pour diamètre min., pour circlips extérieurs 10 mm
Pour diamètre max., pour circlips extérieurs 25 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Surface avec polissage; brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5743
Longueur totale 130 mm

Identification et classification

Référence article 46 31 A12
EAN / GTIN 4003773067009
Réf. fabricant 46 31 A12
Article hors catalogue L70010 1096
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • forme robuste, forgée
  • pointes solides antidérapantes

Caractéristique(s):

  • Capacité pour les diamètres d'arbre : Ø 10 - 25mm
  • Pointes (diamètre) : Ø 1,3mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli