Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalni višinski merilnik TESA HITE, Tip: 400

Št. art.: 445261 400

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445261 400
Številka proizvajalca 00730043

Opis

Izvedba:

Zelo natančni, robustni, ročno nastavljivi višinski merilniki. Za merjenje višinskih in stopenjskih mer, premerov, razmikov med izvrtinami, širin utorov itd. Dinamično tipanje obdelovanca z vedno enako merilno silo. Preprosto upravljanje z velikim prikazom številk in simbolov merilnih funkcij. Velika neobčutljivost na trdno in tekočo umazanijo. Sprednja stran panela z zaščito IP65.
Zračno uležajenje za lahko in nesunkovito pomikanje.
Konfiguracija za zajemanje odstopanj pravokotnosti in paralelnosti.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Posebej primerno za uporabo v proizvodnji.

Obseg dobave:

Osnovna naprava s pultom za upravljanje, standardni merilni nastavek s kroglico iz karbidne trdine ⌀ 5 mm, omrežni napajalnik 110 − 240 V, svinčeni akumulator za večkratno polnjenje. Poročilo SCS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Različen posebni pribor je dobavljiv po ponudbi, garnitura merilnih tipal art. 445266 in art. 445267.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.