Priključni kabel, Tip: D2

Št. art.: 498938 D2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 2000 d Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic
Dolžina kabla 2 m
Priključek kabla Digimatic
Različica kabla ravni kabel
Vrsta izdelka polnilni kabel/podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498938 D2
EAN/GTIN 4059192014841
Številka proizvajalca 4346021
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Merilnik dolžine art. 434707, višinski merilnik art. 445320.