Garnitura univerzalnih pomičnih meril i-wi IP 67, Merilno območje: 200mm

Št. art.: 415552 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
  • 15,45 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Radijski sistem MAHR i wi
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 0,03 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Radijski sistem MAHR i wi
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 48 mm
Radijska naprava Programska oprema proizvajalca
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljeno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 415552 200
EAN/GTIN 4059192057305
Številka proizvajalca 4118907
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Univerzalno digitalno pomično merilo za različne notranje in zunanje merjenje (zareze, utori ,navoji, itd.). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.
Digitalno pomično merilo z vgrajenim, brezžičnim podatkovnim vmesnikom i-wi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Pomično merilo, mostiček za merjenje globine art. 415556, nastavitvena šablona art. 415557, priprava za merilno silo art. 415558, 6 parov merilnih nastavkov za notranje in zunanje meritve, vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912