Mostiček za merjenje globine 75×7 mm, Tip: 75X7

Št. art.: 415556 75X7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 15,45 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina mostička 75 mm
Odprtina merilnega mostička 7 mm
Vrsta izdelka Merilni mostiček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 415556 75X7
EAN/GTIN 4059192001698
Številka proizvajalca 4102020
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mostič za merjenje globine 75 × 7 mm. Vključeno v garnituro univerzalnih pomičnih meril art. 415551 in art. 415552.
Mostič za merjenje globine za žepno pomično merilo, naležna površina 75 × 7 mm, iz kaljenega nerjavnega jekla, za širino letve 16 mm.

Primerno za:

Pomično merilo Mahr.