Ekscentrična vpenjalna sponka s prijemalno ploščo, Navoj M: M16

Št. art.: 370008 M16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,96 € / 1 kos
  • od 4 kos
    33,30 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M16
⌀ D vpenjalne plošče1 30,1 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 12 mm
Hod ekscentra S1 2,5 mm
Mera A 15 mm
Višina ploščice H 12,7 mm
Dolžina navoja L 27 mm
Vpenjalna sila 27 kN
maksimalni zatezni moment 88 Nm
Vrsta izdelka Ekscentrična vpenjalna spona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370008 M16
EAN/GTIN 4046368875924
Številka proizvajalca 82592
Proizvajalec/odgovorna oseba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Izvedba:

  • Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
  • Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.

Vpenjalna ploščica iz cementiranega jekla z jeklenim ekscentričnim vijakom.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Opomba:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.