Ekscentrična vpenjalna sponka s prijemalno ploščo, Navoj M: M12

Št. art.: 370008 M12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,84 € / 1 kos
  • od 8 kos
    25,70 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M12
⌀ D vpenjalne plošče1 25,4 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 8 mm
Hod ekscentra S1 2 mm
Mera A 12,7 mm
Višina ploščice H 9,6 mm
Dolžina navoja L 25 mm
Vpenjalna sila 18 kN
maksimalni zatezni moment 88 Nm
Vrsta izdelka Ekscentrična vpenjalna spona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370008 M12
EAN/GTIN 4046368875887
Številka proizvajalca 82588
Proizvajalec/odgovorna oseba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Izvedba:

  • Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
  • Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.

Vpenjalna ploščica iz cementiranega jekla z jeklenim ekscentričnim vijakom.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Opomba:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.