{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Navoj M | M10 | |
| ⌀ D vpenjalne plošče1 | 20,6 mm | |
| Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 7 mm | |
| Hod ekscentra S1 | 1,6 mm | |
| Mera A | 10,2 mm | |
| Višina ploščice H | 9,6 mm | |
| Dolžina navoja L | 20 mm | |
| Vpenjalna sila | 9 kN | |
| maksimalni zatezni moment | 28 Nm | |
| Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
| Številka izdelka | 370008 M10 | |
| EAN/GTIN | 4046368875849 | |
| Številka proizvajalca | 82584 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |