Ploščadna lestev GRP/aluminij zložljiva in premična z ograjo iz GRP 8 stopnic

Št. art.: 36328
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število stopnic 8
Material GRP; Aluminij
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36328
Kopiraj
EAN/GTIN 4031405948501
Kopiraj
Številka proizvajalca 036328
Kopiraj
L-število L90110 937
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ploščadna lestev iz GRP/aluminija
  • Palice iz pravokotnih profilov cevi, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
  • 80 mm globoke aluminijaste stopnice z utori
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Prostorna ploščad iz rešetke GRP (650 x 600 mm)
  • Z dvostranskim ročajem, 3-stransko, 1 000 mm visoko ograjo s trakovi za kolena in stopala ter varnostno vrvjo
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Podporni del z ozkim prečnim nosilcem in fiksnimi valji Ø125 mm s ključavnico za hitro spremembo lokacije pri preklopu
  • Zahvaljujoč stabilnim jeklenim tečajem ga lahko zložite, da prihranite prostor
  • Velik pladenj za orodje
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Preizkušeno na 1 000 voltih v skladu s standardom DIN EN 61478:2002, oddelek 6.5.1 in razred A1:2004 1 (skladno z evropskim standardom DIN EN 131-7)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Dobavni rok: 15 dni
  • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi svoje občutljivosti izključeni iz izmenjave

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3850 mm
  • Zunanja širina: 650 mm
  • Višina: 2870 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Material: GRP/alu
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 1870 mm
  • Dolžina ploščadi: 650 mm
  • Premer valja: 125 mm
  • Dolžina koraka: 1700 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 8 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 1350 mm
  • Izvedba koraka: Etape