DISK ZA ČIŠČENJE TERENA 150x13x12,7 R A EX.GROB za univerzalno uporabo

Št. art.: 34547676
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
Cena za10 kos: 87,00 €
Estimated delivery time: 2-3 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34547676
Kopiraj
EAN/GTIN 8024406060910
Kopiraj
Številka proizvajalca 34547676
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Z diskom za grobo čiščenje Strip-It lahko z obdelovanca brez težav odstranite rjo, barvo, lak in zaščito podvozja. Porozna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim abrazivom, so kos vsakemu izzivu. Hkrati pa preprečujejo tudi zamašitev ali zamašitev diska. Krožniki so opremljeni s sredinsko luknjo, tako da jih je mogoče namestiti posamično ali v parih na trne, ki so na voljo na ravnem brusilniku. Rdeči disk za grobo čiščenje Strip-It iz keramičnega korunda (A/S EX. GROB) je trši, agresivnejši in čvrstejši od črne standardne različice (S GROB). Ta disk uporabniku omogoča tiho brušenje brez utrujanja in z majhnim nastajanjem toplote. Pri uporabi daljšega trna je mogoče vpenjati tudi dva krožnika za grobo čiščenje - posledica je večja stična površina in hitrejši potek dela.

Lastnosti:

  • Oblika: Netkani disk za grobo čiščenje
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, plastika / PVC
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : GR A EX. GROB
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 13 x 12,7 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 12,7 mm
  • Velikost zrnja: 10
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Prilagodljiva najlonska vlakna, obogatena z agresivnimi abrazivnimi zrni za univerzalno uporabo
  • Zasnova preprečuje zamašitev in zamašitev diska
  • Majhna tvorba toplote

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka ali za pripravo površin za varjenje, spajkanje ali eloksiranje

Priporočilo:

  • Različica S GROB (črna) za fino obdelavo površin
  • Različica A EX. GROB (rdeča) za večjo agresivnost in uporabo na robovih
  • Različica S EX. GROB SOFT (rjava) za največjo prožnost in manjše vibracije
  • Pri uporabi daljšega trna je mogoče vpenjanje dveh krožnikov 1GR - posledica je večja kontaktna površina
  • Uporaba nastavljivega ravnega brusilnika

Posebne lastnosti:
  • Majhna tvorba toplote
  • Najvišja agresivnost
  • Brez zamašitve ali zamašitve diska