SOMT 040212 PNTR IC808 Kvadratne rezkalne obračalne rezilne ploščice za splošno uporabo

Št. art.: 3404910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI4MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3404910
EAN/GTIN 7291075452327
Številka proizvajalca 3404910
L-število L23910 320

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 4,07 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 4,07 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse