E90SO D16-5-MMT10-04 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za kotno rezkanje in za velika podajanja

Št. art.: 3340328
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3340328
EAN/GTIN 7291075393149
Številka proizvajalca 3340328
L-število L23980 1204

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15,6 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, dolžina rezanja maks (APMX) 3,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 29,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,6 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 18 mm
  • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 29,3 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse